Motion
ZA2203
Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-3/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00573383
No. Fabricante ZA2203
Precio833.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-3/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00573383
No. Fabricante ZA2203

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio833.10 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ZA2203 D ALMOHADA C/ND COJINETE
  • Las unidades de rodamiento de rodillos esféricos montadas en collar de la Serie 2000 proporcionan arreglos económicos y versátiles para ejes de soporte que soportan cargas radiales o de empuje radiales o combinadas sustanciales y condiciones oscilatorias o dinámicas
  • Alineada por los retenedores y los anillos de rodadura exteriores, por lo que a pesar de la desalineación, la carga del rodillo siempre se distribuye equitativamente por toda la superficie
  • Esta distribución de la carga evita tensiones de carga elevadas en los rodillos y, por lo tanto, no es necesario reducir la capacidad nominal del cojinete para condiciones de desalineación
  • Capacidades de desalineación: total de 3°
  • Carcasa de hierro fundido
  • Recubrimiento en polvo resistente a la corrosión
  • Holgura y lubricación ajustadas en fábrica
  • Carreras de precisión y superacabadas
  • Sello intercambiable en campo
  • Expansión total de 3/8"
  • Cuello de bloqueo de resorte endurecido

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2-3/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.7500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Línea central de base a orificio
    2.5000 pulg.
  • Longitud total
    8.6250 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Altura total
    5.0000 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Ancho de la base
    2-9/16 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Ancho general
    3.3125 pulg.
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    27200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    31800 lbf
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    2000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Peso
    12.9 lb
  • RPM Máx.
    3650 rpm
  • Número de Upc del fabricante
    698210160500
  • UPC_NO
    698210160500
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos