PB22439FH
Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00573478
No. Fabricante PB22439FH
Price$827.16/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00573478
No. Fabricante PB22439FH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$827.16/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
PB22439FH PILLOWBLK P-B22439FH
  • Las unidades de rodamiento de rodillos esféricos montadas en collar de la Serie B22400 proporcionan arreglos económicos y versátiles para ejes de soporte que soportan cargas radiales o radiales y de empuje sustanciales combinadas
  • Fácil de montar
  • Sellado y prelubricado
  • No es necesario ajustarlo durante el montaje
  • Carcasa de hierro fundido
  • Recubrimiento en polvo resistente a la corrosión
  • Holgura y lubricación ajustadas en fábrica
  • Sellos intercambiables en campo
  • Expansión total de 3/8"
  • Cuello de bloqueo de resorte endurecido
  • Capacidades de desalineación: total de 4°
  • Intercambio de tipo E autoalineable

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    7.1250 pulg.
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Línea central de base a orificio
    2.7500 pulg.
  • Longitud total
    9.2500 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Altura total
    5.5000 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Ancho de la base
    3-3/8 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Ancho general
    3.5000 pulg.
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    31400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    53500 lbf
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    400
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Peso
    20.48 lb
  • RPM Máx.
    2300 rpm
  • UPC_NO
    662327110024
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo