AMT95215
Unidad de captación de cojinetes de rodillos - Montaje lateral, Rodillo esférico, 2-15/16 pulg. de diámetro interior, Hierro fundido, Collarín de tornillo de sujeción doble, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00573534
No. Fabricante AMT95215
Precio3,663.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de captación de cojinetes de rodillos - Montaje lateral, Rodillo esférico, 2-15/16 pulg. de diámetro interior, Hierro fundido, Collarín de tornillo de sujeción doble, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00573534
No. Fabricante AMT95215
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
Su precio$3,663.60/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AMT95215 HD T-U BLK con HD BRG

Especificaciones

  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro interno
    2-15/16 pulg.
  • Espaciado de ranura
    5.9375 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collarín de tornillos de sujeción doble
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Altura total
    6.6875 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Serie
    ZT5000
  • Número de catálogo del fabricante
    AMT95215
  • UPC_NO
    698210690656
  • Peso
    38 lb
  • RPM Máx.
    1700 rpm
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Capacidad de carga dinámica radial
    46800 lbf
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos