MA2207F
Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00573577
No. Fabricante MA2207F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00573577
No. Fabricante MA2207F
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MA2207F ND PBLK, ND BRG, 4 BLT HSG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    7.1250 pulg.
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Línea central de base a orificio
    2.7500 pulg.
  • Longitud total
    9.2500 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Altura total
    5.5000 pulg.
  • Ancho de la base
    3-3/8 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Ancho general
    3.5000 pulg.
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Capacidad de carga dinámica radial
    38200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    46800 lbf
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    2000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Peso
    16.6 lb
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • UPC_NO
    698210702892
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos