ZF5407Y
Unidad de cojinetes de rodillos redondos de seis pernos - Estructura esférica de rodillo, 4-7/16 pulg., montaje redondo 6-Bolt, collar concéntrico doble, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00573825
No. Fabricante ZF5407Y
Precio5,714.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de rodillos redondos de seis pernos - Estructura esférica de rodillo, 4-7/16 pulg., montaje redondo 6-Bolt, collar concéntrico doble, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00573825
No. Fabricante ZF5407Y
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
Su precio$5,714.25/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ZF5407Y BLOQUE DE BRIDAS CON COJINETE DE CABEZA

Especificaciones

  • Diámetro interno
    4-7/16 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Redondo 6-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro del círculo del perno
    12.8750 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.4375 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico doble
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Diámetro de longitud total
    15.1250 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Profundidad general
    6-1/4 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    140400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    144800 lbf
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Serie
    5000
  • Número de Upc del fabricante
    698210683184
  • UPC_NO
    698210683184
  • Peso
    96 lb
  • RPM Máx.
    1850 rpm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos