MF2207
Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Perforador de rodillo esférico, 2-7/16 pulg., montaje en brida 4-Bolt, collar concéntrico, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00573830
No. Fabricante MF2207
Precio1,049.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Perforador de rodillo esférico, 2-7/16 pulg., montaje en brida 4-Bolt, collar concéntrico, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00573830
No. Fabricante MF2207
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
Su precio$1,049.16/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MF2207 BLOQUE DE BRIDAS CONND COJINETE

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2-7/16 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro del círculo del perno
    7.1250 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Diámetro de longitud total
    6.4375 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Altura total
    6.4375 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    2000
  • UPC_NO
    698210611088

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos