MF5400
Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 4 pulg. Orificio , Montaje de brida 4-Bolt, Collar concéntrico doble, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00573845
No. Fabricante MF5400
Price$6,595.86/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 4 pulg. Orificio , Montaje de brida 4-Bolt, Collar concéntrico doble, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00573845
No. Fabricante MF5400
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
Price$6,595.86/each

Descripción general

Descripción del fabricante
MF5400 BLOQUE DE BRIDAS CON COJINETE DE CABEZA

Especificaciones

  • Diámetro interno
    4 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro del círculo del perno
    11.7500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    8.3125 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico doble
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Diámetro de longitud total
    10.5625 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Altura total
    10.5625 pulg.
  • Profundidad general
    6-1/4 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    118000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    127500 lbf
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Serie
    5000
  • UPC_NO
    698210702052
  • Peso
    68 lb
  • RPM Máx.
    1200 rpm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs