MF5500S
Unidad de rodamiento de rodillos redondos de seis pernos: montaje de rodillo esférico, calibre 5 in, montaje de brida piloto de 6-Bolt, collar concéntrico doble, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00573893
No. Fabricante MF5500S
Precio10,502.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de rodamiento de rodillos redondos de seis pernos: montaje de rodillo esférico, calibre 5 in, montaje de brida piloto de 6-Bolt, collar concéntrico doble, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00573893
No. Fabricante MF5500S
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
Su precio$10,502.06/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MF5500S BRIDA DE COLOR BLANCO CON PILOTO HD BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    5 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 6-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro del círculo del perno
    14 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    7.0000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico doble
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Diámetro de longitud total
    16.5000 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Profundidad general
    7-7/8 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    159900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    221700 lbf
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Serie
    5000
  • UPC_NO
    698210702618
  • Peso
    147 lb
  • RPM Máx.
    1000 rpm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos