ZFS5415
Unidad de cojinetes de rodillos redondos de seis pernos - Estructura esférica de rodillo, 4-15/16 pulg., montaje redondo 6-Bolt, collar concéntrico doble, cojinete de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00573914
No. Fabricante ZFS5415
Price$13,640.68/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de rodillos redondos de seis pernos - Estructura esférica de rodillo, 4-15/16 pulg., montaje redondo 6-Bolt, collar concéntrico doble, cojinete de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00573914
No. Fabricante ZFS5415
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
Su precio$13,640.68/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ZFS5415 FLANGE BLK FLTG W/HD BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    4-15/16 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Redondo 6-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro del círculo del perno
    14 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    7.0000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico doble
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Diámetro de longitud total
    16.5000 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Profundidad general
    7-7/8 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    159900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    221700 lbf
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Serie
    5000
  • Número de Upc del fabricante
    698210831059
  • UPC_NO
    698210831059
  • Peso
    198 lb
  • RPM Máx.
    1600 rpm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs