ZFS5115S
Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 1-15/16 pulg. de diámetro interior, Montaje de brida 4-Bolt, Collar concéntrico doble, Cojinete de expansión (flotante), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00573938
No. Fabricante ZFS5115S
Price$4,950.49/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 1-15/16 pulg. de diámetro interior, Montaje de brida 4-Bolt, Collar concéntrico doble, Cojinete de expansión (flotante), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00573938
No. Fabricante ZFS5115S
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
Price$4,950.49/each

Descripción general

Descripción del fabricante
ZFS5115S FLG BLK FLTG W/PLT HD BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1-15/16 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro del círculo del perno
    5.7500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.0625 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico doble
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Diámetro de longitud total
    5.3125 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Altura total
    5.3125 pulg.
  • Profundidad general
    3-13/16 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    26200 lbf
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Serie
    5000
  • Número de Upc del fabricante
    698210714871
  • UPC_NO
    698210714871
  • Peso
    12.4 lb
  • RPM Máx.
    4050 rpm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs