MFS9215S
Unidad de cojinetes de brida piloto cuadrada de cuatro pernos - Perno de rodillo esférico, 2-15/16 pulg., montaje de brida 4-Bolt, montaje con adaptador, cojinete de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00574045
No. Fabricante MFS9215S
Precio17,613.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de brida piloto cuadrada de cuatro pernos - Perno de rodillo esférico, 2-15/16 pulg., montaje de brida 4-Bolt, montaje con adaptador, cojinete de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00574045
No. Fabricante MFS9215S
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
Precio17,613.01 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
MFS9215S FLGBLK FLTG W/PLT ADP BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2-15/16 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro del círculo del perno
    9.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.7188 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Diámetro de longitud total
    8.4375 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de sello
    Sello de contacto pesado cargado por resorte
  • Profundidad general
    4.6250 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica radial
    84330 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    90700 lbf
  • Longitud a través del orificio
    4.2500 pulg.
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Lubricante
    EXXON RONEX MP STD
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Serie
    9000
  • UPC_NO
    698210702830
  • Peso
    42.9 lb
  • RPM Máx.
    1400 rpm

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos