ZBR5311
Cartucho de cojinete de rodillo - Cuerpo de rodillo esférico, 3-11/16 pulg., montaje de brida piloto 4-Bolt, collar concéntrico doble, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00574060
No. Fabricante ZBR5311
Precio5,021.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de rodillo - Cuerpo de rodillo esférico, 3-11/16 pulg., montaje de brida piloto 4-Bolt, collar concéntrico doble, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00574060
No. Fabricante ZBR5311
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
Su precio$5,021.46/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ZBR5311 FLG CARTRDGE BLK CON HD BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3-11/16 pulg.
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Diámetro del círculo del perno
    9.3750 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico doble
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Capacidad de carga dinámica radial
    118000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    127500 lbf
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Ancho del anillo interior
    6-1/4 pulg.
  • Serie
    5000
  • Número de Upc del fabricante
    698210544997
  • UPC_NO
    698210544997
  • Peso
    56 lb
  • RPM Máx.
    2050 rpm
  • Diámetro exterior
    10.8750 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos