MBR5108
Cartucho de cojinete de rodillo - Rodillo esférico, calibre de 1-1/2 pulg., diámetro exterior de 6-1/8 pulg., cojinete sin expansión (fijo), fundición
Artículo MI #00574068
No. Fabricante MBR5108
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cartucho de cojinete de rodillo - Rodillo esférico, calibre de 1-1/2 pulg., diámetro exterior de 6-1/8 pulg., cojinete sin expansión (fijo), fundición
Artículo MI #00574068
No. Fabricante MBR5108

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
MBR5108 FLG CARTRDGE BLK CON HD BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Diámetro exterior
    6.1250 pulg.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de expansión
    Sin expansión
  • Ancho del anillo interior
    3-13/16 pulg.
  • Ancho general
    5.0000 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Capacidad de carga dinámica radial
    20200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    21300 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Serie
    5000
  • Número de Upc del fabricante
    698210701451
  • UPC_NO
    698210701451
  • Peso
    9.10 lb
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Altura total
    4.0000 pulg.
  • Longitud total
    5.0000 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos