P2B-K-104RE TIPO K

Dodge
P2B-K-104RE TYPE K

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 1-1/4 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00574106
No. Fabricante P2B-K-104RE TYPE K
Price$999.25/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P2B-K-104RE TYPE K

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 1-1/4 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00574106
No. Fabricante P2B-K-104RE TYPE K
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
Su precio$999.25/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P2BK104RE EXP BLK 023190

Especificaciones

  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 6.0000 a 6.3800 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    2.1250 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • País de origen
    EE. UU.
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3450 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    15760 lbf
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Longitud del orificio
    2.28 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica
    3450 lbf
  • Capacidad de carga estática
    15760 lbf
  • Velocidad máxima
    4490 rpm
  • UPC_NO
    782475698875
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo
    Cojinete del bloque de la almohada
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo