DRPBA 200-2

Sealmaster (RRX)
DRPBA 200-2

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00574154
No. Fabricante DRPBA 200-2
Precio4,972.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sealmaster (RRX)
DRPBA 200-2

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00574154
No. Fabricante DRPBA 200-2
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
Precio4,972.10 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DRPBA 200-2 BLK DE LA PILA
  • Con volante de sellado

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 6.75 a 8.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Línea central de base a orificio
    2.8750 pulg.
  • Longitud total
    10.5000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Altura total
    4.1250 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Ancho de la base
    2.5625 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho general
    5.8750 pulg.
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • Serie
    DRPBA
  • Estándares cumplidos
    ABMA, ISO
  • Cojinete de repuesto
    RCIA-200
  • Peso
    17.5 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    552274
  • UPC_NO
    662288485292
  • Dibujo CAD
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Material del sello
    Sensación
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo