Descripción general
- Rodamientos de rodillos cónicos de alta resistencia con jaula de acero para carga radial, de empuje y combinada
- Sello del dedo con forro de fieltro montado en competición
- Enclavamiento de un solo cuello con bloqueo de tornillo de fijación con espaciado de 120° , tornillos de fijación facetados con diamante
- Carcasa de hierro fundido dividido de 2 tornillos con revestimiento de polvo epoxi
Especificaciones
- Diámetro interno2-3/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 7.7500 a 9.2500 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Línea central de base a orificio3.0000 pulg.
- Longitud total11.0000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Material de la carcasaHierro fundido
- Construcción de la carcasaDivisión
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Altura total5.6250 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Material del cojinete52100 Acero
- Ancho de la base2.5630 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ancho general3.1300 pulg.
- Tipo de selloSello de laberinto de fieltro
- Capacidad de carga dinámica radial8570 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento220 °F
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Rango de temperatura de funcionamiento-20° a 220 °F
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- SerieDRPBA
- Estándares cumplidosABMA, ISO
- Cojinete de repuestoRCIA-203
- Peso16.8 lb
- Ángulo de desalineación±3.0° Desalineación - Solo estática
- RPM Máx.2500 rpm
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteDRPBA 203-2
- Número de Upc del fabricante662288485308
- UPC_NO662288485308
- Dibujo CAD
- Tipo de bloqueoCollarín de tornillos de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas