Descripción general
Descripción del fabricante
DRPBA 211-2 BLK DE LA PILA
- Con volante de sellado
Especificaciones
- Diámetro interno2-11/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 9.3125 a 11.5625 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Línea central de base a orificio3.7500 pulg.
- Longitud total13.5000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Material de la carcasaHierro fundido
- Construcción de la carcasaDivisión
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Altura total7.0000 pulg.
- Tipo de servicioServicio estándar
- Ancho de la base3.1250 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ancho general3.6875 pulg.
- Tipo de selloSello de fieltro
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tamaño del perno0.7500 pulg.
- SerieDRPBA
- Estándares cumplidosABMA, ISO
- Cojinete de repuestoRCIA-211
- Peso35.2 lb
- Número de catálogo del fabricante552279
- UPC_NO662288485346
- Dibujo CAD
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Material del selloSensación
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad