P2B-K-300R

Dodge
P2B-K-300R

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - Orificio de 3 pulg., bloqueo de tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00574170
No. Fabricante P2B-K-300R
Precio2,561.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P2B-K-300R

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - Orificio de 3 pulg., bloqueo de tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00574170
No. Fabricante P2B-K-300R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,561.56/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P2BK300R NO EXP. BLK 023184

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 9.8800 a 11.5000 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    3.7500 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • País de origen
    EE. UU.
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11120 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    61200 lbf
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Peso
    41.94 lb
  • Longitud del orificio
    3.78 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica
    11120 lbf
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de dos pernos
  • RPM Máx.
    2060 rpm
  • Capacidad de carga estática
    61200 lbf
  • UPC_NO
    782475696802
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Tamaño del marco de captación
    HD-300, TS-400
  • Material
    023184
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo
    Cojinete del bloque de la almohada
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo