Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno1-5/8 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 6.8800 a 7.6300 pulg.
- Línea central de base a orificio2.6300 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Material de la carcasaHierro fundido
- País de origenEE. UU.
- Construcción de la carcasaDivisión
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Tipo de selloContacto de labios triple
- Capacidad de carga dinámica radial7070 lbf
- Capacidad de carga estática radial33000 lbf
- Insertar materialAcero
- LubricaciónGrasa
- Tipo de grasaMobilGrease XHP222
- Longitud del orificio3.38 pulg.
- Capacidad de carga dinámica7070 lbf
- Tipo de carcasaBloque de almohada de dos pernos
- Capacidad de carga estática33000 lbf
- Velocidad máxima3320 rpm
- UPC_NO782475725274
- Tipo de selladoContacto de tres labios
- Sensor listoSí
- Fijación del ejeTornillo de fijación
- Tamaño del marco de captaciónHD-200, TS-300
- Material023380
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de orificios de montaje2
- TipoCojinete de enclavamiento doble de bloque de almohada
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de rediseño del reductor de plásticos de cauchoUn fabricante de caucho y plásticos utilizaba un sistema de transmisión anticuado y difícil de mantener en sus tolvas de material a granel.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de Dodge para mineríaMotion proporcionó una caja de cambios motorizada compacta y un motor que racionalizó el funcionamiento, ahorrando tiempo y dinero al cliente.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización del acoplamiento Raptor Pulp-PaperLos acoplamientos mejorados han dado lugar a una mayor vida útil del producto y fiabilidad operativa, lo que resulta en un ahorro estimado del 5 al 7 por ciento en costes.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de papel de pulpaEl cliente tuvo problemas con vidas cortas e instalaciones que requerían mucho tiempo en rodamientos alojados
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de reemplazo de caja de engranajes de Dresser obsoleta de pulpa y papel
Se seleccionó una nueva solución Dodge Tigear para restaurar la fiabilidad y simplificar el mantenimiento futuro.
Motion La unidad de transportador de agregado mejora la seguridad y la productividad
Motion y Dodge colaboraron para desarrollar un sistema de transmisión con control remoto que utiliza piñones y conjuntos de cadena adecuados para los transportadores.