Descripción general
- Con volante de sellado
Especificaciones
- Diámetro interno2-3/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 7.75 a 9.2500 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Línea central de base a orificio3.0000 pulg.
- Longitud total11.0000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Material de la carcasaHierro fundido
- Construcción de la carcasaDivisión
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Altura total5.8125 pulg.
- Ancho de la base2.5625 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Ancho general3.1250 pulg.
- Tipo de selloSello de fieltro
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tamaño del perno0.6250 pulg.
- SerieEDPB
- Número de catálogo del fabricante552820
- UPC_NO662288489313
- Tipo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Material del selloSensación
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas