Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 2-1/2 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00574282
No. Fabricante EDPB 208-2

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
EDPB 208-2 EXP PIL BLK
  • Con volante de sellado

Especificaciones

  • Diámetro interno
    2-1/2 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 8.5 a 10.3750 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Línea central de base a orificio
    3.2500 pulg.
  • Longitud total
    12.0000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Altura total
    6.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    2.8750 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Ancho general
    3.3125 pulg.
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • Serie
    EDPB
  • Número de catálogo del fabricante
    552823
  • UPC_NO
    662288489344
  • Tipo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Material del sello
    Sensación
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo