Descripción general
- Con volante de sellado
Especificaciones
- Diámetro interno3-7/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 10.875 a 13.2656 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Línea central de base a orificio4.5000 pulg.
- Longitud total16.0000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Material de la carcasaHierro fundido
- Construcción de la carcasaDivisión
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Altura total8.6875 pulg.
- Ancho de la base4.3750 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Ancho general4.1875 pulg.
- Tipo de selloSello de fieltro
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tamaño del perno0.8750 pulg.
- SerieEDPB
- Número de catálogo del fabricante552829
- UPC_NO662288489399
- Tipo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Material del selloSensación
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas