DRPB 400-4
Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00574343
No. Fabricante DRPB 400-4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #00574343
No. Fabricante DRPB 400-4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
DRPB 400-4 BLK DE LA PILA
  • Sin cabestrillo de sellado

Especificaciones

  • Diámetro interno
    4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 12.0000 a 15.0000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Línea central de base a orificio
    5.0000 pulg.
  • Longitud total
    17.5000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Altura total
    9.3750 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Ancho de la base
    4.6719 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho general
    6.2500 pulg.
  • Tipo de sello
    Sello de fieltro
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Tamaño del perno
    0,7500 pulg.
  • Serie
    DRPB
  • Estándares cumplidos
    ABMA, ISO
  • Cojinete de repuesto
    RCI-400
  • Peso
    9.3 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    551552
  • UPC_NO
    662288482482
  • Dibujo CAD
  • Tipo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Material del sello
    Sensación
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo