P4B-DI-304RE INTERBLOQUEO DOBLE

Dodge
P4B-DI-304RE DBL INTERLOCK

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-1/4 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro gris, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00574387
No. Fabricante P4B-DI-304RE DBL INTERLOCK
Precio4,129.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P4B-DI-304RE DBL INTERLOCK

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-1/4 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro gris, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00574387
No. Fabricante P4B-DI-304RE DBL INTERLOCK
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
Precio4,129.96 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P4BDI304RE EXP BLK 023406

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3-1/4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 12.8125 a 13.8125 pulg.
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Línea central de base a orificio
    4.5000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Material de la carcasa
    Hierro gris
  • País de origen
    EE. UU.
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Longitud del orificio
    5.0000 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica
    17750 lbf
  • Capacidad de carga estática
    108600 lbf
  • Velocidad máxima
    1640 rpm
  • Número de catálogo del fabricante
    023406
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Tamaño del marco de captación
    HD-350,TS-500
  • Tipo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo