Descripción general
- Con volante de sellado
Especificaciones
- Diámetro interno3-15/16 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 12.0000 a 15.0000 pulg.
- Tipo de orificioRecto
- Línea central de base a orificio5.0000 pulg.
- Longitud total17.5000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Material de la carcasaHierro fundido
- Construcción de la carcasaDivisión
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Altura total9.6250 pulg.
- Ancho de la base4.6719 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Ancho general5.2500 pulg.
- Tipo de selloSello de fieltro
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tamaño del perno0,7500 pulg.
- SerieEDPB
- Número de catálogo del fabricante552831
- UPC_NO662288489412
- Tipo de bloqueoCollar del tornillo de fijación doble
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de montajeBase 4-Bolt
- Material del selloSensación
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas