P4B-DI-507RE

Dodge
P4B-DI-507RE

Unidad de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas: orificio de 5-7/16 pulg., bloqueo de tornillo de fijación, cojinete de expansión (flotante), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00574415
No. Fabricante P4B-DI-507RE
Precio14,224.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P4B-DI-507RE

Unidad de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas: orificio de 5-7/16 pulg., bloqueo de tornillo de fijación, cojinete de expansión (flotante), material de carcasa de hierro fundido
Artículo MI #00574415
No. Fabricante P4B-DI-507RE
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
Su precio$14,224.47/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P4BDI507RE EXP BLK 023415

Especificaciones

  • Diámetro interno
    5-7/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 19.0000 a 2.6250 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    7.1250 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • País de origen
    EE. UU.
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de sello
    Contacto de labios triple
  • Capacidad de carga dinámica radial
    40700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    354000 lbf
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Longitud del orificio
    9.0000 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica
    40700 lbf
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de cuatro pernos
  • RPM Máx.
    915 rpm
  • Capacidad de carga estática
    354000 lbf
  • UPC_NO
    782475755813
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Sensor listo
    Sí
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Material
    023415
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo
    Cojinete de enclavamiento doble de bloque de almohada
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo