S1U-K-203R

Dodge
S1U-K-203R

Rodamiento de inserto de rodillo - Rodamiento de rodillo cónico, 2.1875 in Diámetro de orificio, 127 mm OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #00574437
No. Fabricante S1U-K-203R
Precio1,183.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
S1U-K-203R

Rodamiento de inserto de rodillo - Rodamiento de rodillo cónico, 2.1875 in Diámetro de orificio, 127 mm OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #00574437
No. Fabricante S1U-K-203R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,183.18 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
S1UK203R S-1 UNIDAD 023281

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Diámetro exterior
    127 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Número de catálogo del fabricante
    023281
  • UPC_NO
    782475696697
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Longitud del orificio
    3.1600 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica
    9850 lbf
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Diámetro interno
    2.1875 pulg.
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    023281
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo