S1U-K-300R

Dodge
S1U-K-300R

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 3.0000 in Diámetro de orificio, 6.0625 in OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #00574444
No. Fabricante S1U-K-300R
Precio2,452.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
S1U-K-300R

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 3.0000 in Diámetro de orificio, 6.0625 in OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #00574444
No. Fabricante S1U-K-300R
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
Su precio$2,452.43/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
S1UK300R S-1 UNIDAD 023288

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Diámetro exterior
    6.0625 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Número de catálogo del fabricante
    023288
  • UPC_NO
    782475699810
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Longitud del orificio
    3.7500 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica
    11120 lbf
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Diámetro interno
    3 pulg.
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    023288
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo