B1U-K-107R

Dodge
B1U-K-107R

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 1.4375 in Diámetro de orificio, 3.4375 in OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #00574450
No. Fabricante B1U-K-107R
Precio1,108.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
B1U-K-107R

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 1.4375 in Diámetro de orificio, 3.4375 in OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #00574450
No. Fabricante B1U-K-107R
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
Precio1,108.32 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B1UK107R B-1 UNIDAD 023294

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Diámetro exterior
    3.4375 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Número de catálogo del fabricante
    023294
  • UPC_NO
    782475698882
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Longitud del orificio
    2.5300 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica
    5500 lbf
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Diámetro interno
    1.4375 pulg.
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    023294
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo