B1U-K-200R

Dodge
B1U-K-200R

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 2.0000 in Diámetro de orificio, 4.2500 in OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #00574456
No. Fabricante B1U-K-200R
Precio1,154.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
B1U-K-200R

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 2.0000 in Diámetro de orificio, 4.2500 in OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #00574456
No. Fabricante B1U-K-200R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,154.88/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B1UK200R B-1 UNIDAD 023300

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Diámetro exterior
    4.2500 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Número de catálogo del fabricante
    023300
  • UPC_NO
    782475696543
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Longitud del orificio
    2.9700 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica
    9300 lbf
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    023300
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo