DU-DI-200R

Dodge
DU-DI-200R

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 2.0000 in Diámetro de orificio, 4.4375 in OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #00574477
No. Fabricante DU-DI-200R
Precio1,459.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
DU-DI-200R

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 2.0000 in Diámetro de orificio, 4.4375 in OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #00574477
No. Fabricante DU-DI-200R
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
Precio1,459.48 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DUDI200R D UNIDAD 023488

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Diámetro exterior
    4.4375 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9300 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    43000 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Número de catálogo del fabricante
    023488
  • UPC_NO
    782475715404
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Longitud del orificio
    3.5000 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica
    9300 lbf
  • RPM Máx.
    3050 rpm
  • Velocidad máxima
    3050 rpm
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    023488
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo