Motion
DU-DI-307R

Dodge
DU-DI-307R

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 3.4375 in Diámetro de orificio, 7.2188 in OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #00574488
No. Fabricante DU-DI-307R
Precio3,666.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
DU-DI-307R

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 3.4375 in Diámetro de orificio, 7.2188 in OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #00574488
No. Fabricante DU-DI-307R
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
Su precio$3,666.57/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DUDI307R D UNIDAD 023499

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Diámetro exterior
    7.2188 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17750 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    108600 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Número de catálogo del fabricante
    023499
  • UPC_NO
    782475723911
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Longitud del orificio
    5.0000 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica
    17750 lbf
  • RPM Máx.
    1640 rpm
  • Velocidad máxima
    1640 rpm
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Diámetro interno
    3.4375 pulg.
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    023499
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo