DU-DI-407R

Dodge
DU-DI-407R

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 4.4375 in Diámetro de orificio, 8.8800 in OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #00574492
No. Fabricante DU-DI-407R
Precio7,418.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
DU-DI-407R

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 4.4375 in Diámetro de orificio, 8.8800 in OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #00574492
No. Fabricante DU-DI-407R
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
Su precio$7,418.19/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DUDI407R D UNIDAD 023503

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Diámetro exterior
    8.8800 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    30000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    188400 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Número de catálogo del fabricante
    023503
  • UPC_NO
    782475723997
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Longitud del orificio
    6.7500 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica
    30000 lbf
  • RPM Máx.
    1360 rpm
  • Velocidad máxima
    1360 rpm
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Diámetro interno
    4.4375 pulg.
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    023503
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo