S1U-DI-207R

Dodge
S1U-DI-207R

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 2.4375 in Diámetro de orificio, 5.1875 in OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #00574507
No. Fabricante S1U-DI-207R
Precio1,502.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
S1U-DI-207R

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 2.4375 in Diámetro de orificio, 5.1875 in OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #00574507
No. Fabricante S1U-DI-207R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,502.18/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
S1UDI207R S-1 UNIDAD 023520

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Diámetro exterior
    5.1875 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    54000 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Número de catálogo del fabricante
    023520
  • UPC_NO
    782475724079
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Longitud del orificio
    4.0000 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica
    10600 lbf
  • RPM Máx.
    2420 rpm
  • Velocidad máxima
    2420 rpm
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Diámetro interno
    2.4375 pulg.
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    023520
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo