S1U-DI-215R

Dodge
S1U-DI-215R

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 2.9375 in Diámetro de orificio, 6.0625 in OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #00574511
No. Fabricante S1U-DI-215R
Precio1,864.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
S1U-DI-215R

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 2.9375 in Diámetro de orificio, 6.0625 in OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #00574511
No. Fabricante S1U-DI-215R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,864.31 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
S1UDI215R S-1 UNIDAD 023524

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Diámetro exterior
    6.0625 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11120 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    61200 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Número de catálogo del fabricante
    023524
  • UPC_NO
    782475724789
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Longitud del orificio
    4.5000 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica
    11120 lbf
  • RPM Máx.
    2060 rpm
  • Velocidad máxima
    2060 rpm
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Diámetro interno
    2.9375 pulg.
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    023524
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo