S1U-DI-408R

Dodge
S1U-DI-408R

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 4.5000 in Diámetro de orificio, 8.8750 in OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #00574523
No. Fabricante S1U-DI-408R
Precio9,129.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
S1U-DI-408R

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 4.5000 in Diámetro de orificio, 8.8750 in OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #00574523
No. Fabricante S1U-DI-408R
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
Precio9,129.42 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
S1UDI408R S-1 UNIDAD 023533

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Diámetro exterior
    8.8750 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    30000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    188400 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Número de catálogo del fabricante
    023533
  • UPC_NO
    782475724529
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Longitud del orificio
    6.7500 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica
    30000 lbf
  • RPM Máx.
    1360 rpm
  • Velocidad máxima
    1360 rpm
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Diámetro interno
    4.5000 pulg.
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    023533
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo