B1U-DI-103 MOD

Dodge
B1U-DI-103 MOD

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 1.1875 in Diámetro de orificio, 3.0000 in OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #00574530
No. Fabricante B1U-DI-103 MOD
Precio1,091.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
B1U-DI-103 MOD

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 1.1875 in Diámetro de orificio, 3.0000 in OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #00574530
No. Fabricante B1U-DI-103 MOD
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
Precio1,091.61 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B1UDI103 MOD. 060629 UNIDAD B-1

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Número de catálogo del fabricante
    060629
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Longitud del orificio
    2.7500 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica
    3450 lbf
  • Tipo de sellado
    Laberinto
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Diámetro interno
    1.1875 pulg.
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    060629
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo