B1U-DI-103R

Dodge
B1U-DI-103R

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 1.1875 in Diámetro de orificio, 3.0000 in OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #00574532
No. Fabricante B1U-DI-103R
Precio794.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
B1U-DI-103R

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 1.1875 in Diámetro de orificio, 3.0000 in OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #00574532
No. Fabricante B1U-DI-103R

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio794.97 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B1UDI103R B-1 UNIDAD 023543

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3450 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    15760 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Número de catálogo del fabricante
    023543
  • UPC_NO
    782475724468
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Longitud del orificio
    2.7500 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica
    3450 lbf
  • RPM Máx.
    4490 rpm
  • Velocidad máxima
    4490 rpm
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Diámetro interno
    1.1875 pulg.
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    023543
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo