S1U-DI-615R

Dodge
S1U-DI-615R

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 6.9375 in Diámetro de orificio, 14.2500 in OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #00574533
No. Fabricante S1U-DI-615R
Price$27,646.23/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
S1U-DI-615R

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 6.9375 in Diámetro de orificio, 14.2500 in OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #00574533
No. Fabricante S1U-DI-615R
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
Price$27,646.23/each

Descripción general

Descripción del fabricante
S1UDI615R S-1 UNIDAD 023541

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Diámetro exterior
    14.2500 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    69200 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    574000 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Número de catálogo del fabricante
    023541
  • UPC_NO
    782475761432
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Longitud del orificio
    10.5000 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica
    69200 lbf
  • RPM Máx.
    790 rpm
  • Velocidad máxima
    790 rpm
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Diámetro interno
    6.9375 pulg.
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    023541
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo