Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Diámetro exterior4.5000 pulg.
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Capacidad de carga dinámica radial9850 lbf
- Capacidad de carga estática radial48200 lbf
- Tipo de selloContacto de tres labios
- Número de catálogo del fabricante023554
- UPC_NO782475724512
- Tipo de grasaMobilGrease XHP222
- Longitud del orificio3.7500 pulg.
- Capacidad de carga dinámica9850 lbf
- RPM Máx.2730 rpm
- Velocidad máxima2730 rpm
- Tipo de selladoContacto de tres labios
- Fijación del ejeTornillo de fijación
- Diámetro interno2.1875 pulg.
- LubricaciónGrasa
- Material023554
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de rediseño del reductor de plásticos de cauchoA rubber and plastics manufacturer was using an outdated and difficult-to-maintain drive system on their bulk material hoppers.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de solución de Dodge para mineríaMotion provided a compact motorized gearbox and motor that streamlined the operation, saving the customer time and money.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización del acoplamiento Raptor Pulp-PaperThe upgraded couplings have led to increased product life and operational reliability, resulting in an estimated 5 to 7 percent cost savings.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de papel de pulpaThe customer struggled with short lifespans and time-consuming installations on housed bearings
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de reemplazo de caja de engranajes de Dresser obsoleta de pulpa y papel
Se seleccionó una nueva solución Dodge Tigear para restaurar la fiabilidad y simplificar el mantenimiento futuro.
Motion La unidad de transportador de agregado mejora la seguridad y la productividad
Motion y Dodge colaboraron para desarrollar un sistema de transmisión con control remoto que utiliza piñones y conjuntos de cadena adecuados para los transportadores.