B1U-DI-211R

Dodge
B1U-DI-211R

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 2.6875 in Diámetro de orificio, 5.8750 in OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #00574548
No. Fabricante B1U-DI-211R
Precio2,002.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
B1U-DI-211R

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 2.6875 in Diámetro de orificio, 5.8750 in OD, Tornillo de fijación
Artículo MI #00574548
No. Fabricante B1U-DI-211R
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
Su precio$2,002.65/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B1UDI211R B-1 UNIDAD 023558

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Diámetro exterior
    5.8750 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11120 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    61200 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto de tres labios
  • Número de catálogo del fabricante
    023558
  • UPC_NO
    782475724642
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Longitud del orificio
    4.5000 pulg.
  • Capacidad de carga dinámica
    11120 lbf
  • RPM Máx.
    2060 rpm
  • Velocidad máxima
    2060 rpm
  • Tipo de sellado
    Contacto de tres labios
  • Fijación del eje
    Tornillo de fijación
  • Diámetro interno
    2.6875 pulg.
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    023558
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo