Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Diámetro interno90 mm
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de servicioServicio estándar
- Diámetro del círculo del perno220 mm
- Dispositivo de bloqueoAdaptador montado
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Grado52100
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- Diámetro de longitud total265 mm
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de orificioRecto
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Capacidad de carga dinámica radial9750 kgf
- Capacidad de carga estática radial7300 kgf
- Diámetro del piloto190 mm
- Tamaño del pernoM20
- SerieUKFC200
- Cojinete de repuestoUK218
- Número de Upc del fabricante0808250334834
- UPC_NO0808250334834
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt