Motion
P2B-C-307

Dodge
P2B-C-307

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 3-7/16 pulg., orificio, bloqueo de collar de abrazadera, rodamiento sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido, servicio especial
Artículo MI #00574599
No. Fabricante P2B-C-307
Precio7,914.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P2B-C-307

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 3-7/16 pulg., orificio, bloqueo de collar de abrazadera, rodamiento sin expansión (fijo), material de carcasa de hierro fundido, servicio especial
Artículo MI #00574599
No. Fabricante P2B-C-307

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$7,914.73/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P2BC307 NE LÁPIZ BLK 065297

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3-7/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 13.7500 a 14.2500 pulg.
  • Línea central de base a orificio
    5.5000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • País de origen
    EE. UU.
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Tipo de servicio
    Servicio especial
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Insertar material
    Acero
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Longitud del orificio
    7 pulg.
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de dos pernos
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • UPC_NO
    782475035489
  • Tipo de sellado
    Laberinto
  • Fijación del eje
    Collar de abrazadera
  • Tamaño del marco de captación
    HD-350
  • Material
    065297
  • Tipo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo
    Cojinete del bloque de la almohada
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo