P4BC300E

Dodge
P4BC300E

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro gris, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00574672
No. Fabricante P4BC300E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P4BC300E

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro gris, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00574672
No. Fabricante P4BC300E
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
P4BC300E EXP BLK 087153

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 12.8750 a 14.6250 pulg.
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Línea central de base a orificio
    5.5000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Material de la carcasa
    Hierro gris
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Peso
    140 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    087153
  • Número de Upc del fabricante
    782475514564
  • UPC_NO
    782475514564
  • Tipo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo