Motion
P4B-C-303E TIPO C

Dodge
P4B-C-303E TYPE C

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-3/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro gris, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00574673
No. Fabricante P4B-C-303E TYPE C
Precio10,632.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
P4B-C-303E TYPE C

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 3-3/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro gris, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #00574673
No. Fabricante P4B-C-303E TYPE C
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
Precio10,632.85 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
P4BC303E EXP BLK 087168

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3-3/16 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 12.8750 a 14.6250 pulg.
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Línea central de base a orificio
    5.5000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Material de la carcasa
    Hierro gris
  • País de origen
    EE. UU.
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Peso
    141.5 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    087168
  • Número de Upc del fabricante
    782475277889
  • UPC_NO
    782475277889
  • Tipo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo