DU-C-103

Dodge
DU-C-103

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 1.1875 pulg. de diámetro de orificio, 3.9375 pulg. de diámetro exterior, montaje adaptador
Artículo MI #00574693
No. Fabricante DU-C-103
Precio2,890.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
DU-C-103

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 1.1875 pulg. de diámetro de orificio, 3.9375 pulg. de diámetro exterior, montaje adaptador
Artículo MI #00574693
No. Fabricante DU-C-103
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
Precio2,890.92 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DUC103 D-UNIDAD 065254

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Diámetro exterior
    3.9375 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Número de catálogo del fabricante
    065254
  • UPC_NO
    782475035120
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Longitud del orificio
    4.5 pulg.
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Velocidad máxima
    3000 rpm
  • Tipo de sellado
    Laberinto
  • Fijación del eje
    Adaptador cónico
  • Diámetro exterior de la plaquita
    3.9380 pulg.
  • Diámetro interno
    1.1875 pulg.
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    065254
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo