Descripción general
Descripción del fabricante
DUC104 D-UNIDAD 065255
Especificaciones
- Tipo de cojineteRodillo cónico
- Diámetro exterior3.9375 pulg.
- Dispositivo de bloqueoMontaje del adaptador
- Tipo de selloLaberinto
- Número de catálogo del fabricante065255
- UPC_NO782475035137
- Tipo de grasaMobilGrease XHP222
- Longitud del orificio4.5 pulg.
- RPM Máx.3000 rpm
- Velocidad máxima3000 rpm
- Tipo de selladoLaberinto
- Fijación del ejeAdaptador cónico
- Diámetro exterior de la plaquita3.9380 pulg.
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- LubricaciónGrasa
- Material065255
- Tipo de productoCojinetes del inserto del rodillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad