DU-C-207

Dodge
DU-C-207

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 2.4375 pulg. de diámetro de orificio, 5.6875 pulg. de diámetro exterior, montaje adaptador
Artículo MI #00574710
No. Fabricante DU-C-207
Precio3,849.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
DU-C-207

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 2.4375 pulg. de diámetro de orificio, 5.6875 pulg. de diámetro exterior, montaje adaptador
Artículo MI #00574710
No. Fabricante DU-C-207
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
Precio3,849.00 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DUC207 D-UNIDAD 065286

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Diámetro exterior
    5.6875 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Número de catálogo del fabricante
    065286
  • UPC_NO
    782475035373
  • Tipo de grasa
    Mobilith SHC PM 220
  • Longitud del orificio
    6 pulg.
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Velocidad máxima
    2000 rpm
  • Tipo de sellado
    Laberinto
  • Fijación del eje
    Adaptador cónico
  • Diámetro exterior de la plaquita
    5.6900 pulg.
  • Diámetro interno
    2.4375 pulg.
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    065286
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo