S1U-C-415

Dodge
S1U-C-415

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 4.9375 pulg. de diámetro de orificio, 11.5000 pulg. de diámetro exterior, montaje adaptador
Artículo MI #00574767
No. Fabricante S1U-C-415
Precio25,401.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
S1U-C-415

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 4.9375 pulg. de diámetro de orificio, 11.5000 pulg. de diámetro exterior, montaje adaptador
Artículo MI #00574767
No. Fabricante S1U-C-415
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
Precio25,401.44 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
S1UC415 S-1 UNIDAD 087212

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Diámetro exterior
    11.5000 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Número de catálogo del fabricante
    087212
  • UPC_NO
    782475040872
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Longitud del orificio
    11.2500 pulg.
  • RPM Máx.
    750 rpm
  • Velocidad máxima
    750 rpm
  • Tipo de sellado
    Laberinto
  • Fijación del eje
    Adaptador cónico
  • Diámetro interno
    4.9375 pulg.
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    087212
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo