Motion
B1U-C-203

Dodge
B1U-C-203

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 2.1875 pulg. de diámetro de orificio, 5.2500 pulg. de diámetro exterior, montaje adaptador
Artículo MI #00574782
No. Fabricante B1U-C-203
Precio3,454.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
B1U-C-203

Cojinete de inserto de rodillo - Cojinete de rodillo cónico, 2.1875 pulg. de diámetro de orificio, 5.2500 pulg. de diámetro exterior, montaje adaptador
Artículo MI #00574782
No. Fabricante B1U-C-203
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
Su precio$3,454.75/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
B1UC203 B-1 UNIDAD 069063

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodillo cónico
  • Diámetro exterior
    5.2500 pulg.
  • Dispositivo de bloqueo
    Montaje del adaptador
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Número de catálogo del fabricante
    069063
  • UPC_NO
    782475038701
  • Tipo de grasa
    MobilGrease XHP222
  • Longitud del orificio
    5.7500 pulg.
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Velocidad máxima
    2500 rpm
  • Tipo de sellado
    Laberinto
  • Fijación del eje
    Adaptador cónico
  • Diámetro interno
    2.1875 pulg.
  • Lubricación
    Grasa
  • Material
    069063
  • Tipo de producto
    Cojinetes del inserto del rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo